{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Ajuste rápido del rango de sujeción | no | |
| Anchura de las mordazas | 125 mm | |
| Profundidad de sujeción | 2,5 mm | |
| Mordazas intercambiables | sí | |
| Selección de fuerza de sujeción | Fuerza de apriete máxima | |
| Con amplificador de fuerza | sí | |
| Par máximo | 30 Nm | |
| Ranuras de alineación | Sin ranura | |
| Con perforación | sí | |
| Diámetro de la perforación | 25 mm | |
| Medida de referencia | 200 | |
| Con rosca | sí | |
| Tamaño de rosca | M10 | |
| Mordazas pendulares | no | |
| Orientable | no | |
| Modelo | ejecución mecánica | |
| Con placa giratoria | no | |
| Material | Fundición esferoidal | |
| Superficie | nitrurado; rectificado/a | |
| Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
| Número de artículo | 361290 125GST | |
| EAN / GTIN | 4069515011259 | |
| Número del fabricante | 361290 125GST | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |