Modulární NC vysokotlaký svěrák LCV 125 G, Šířka čelistí A: 125GSTmm

Artiklové číslo: 361290 125GST
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí rozsah upnutí neuveden
Šířka čelisti A 125 mm
Vyměnitelné čelisti ano
S posilovačem ano
Maximální krouticí moment 30 Nm
S otvorem ano
Průměr otvoru D 25 mm
Rozteč 200
Se závitem ano
Rozměr závitu M M10
Výkyvné ne
Provedení mechanický
S otočnou deskou ne
Materiál Tvárná litina
Povrch broušeno; nitridovaný
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361290 125GST
EAN / GTIN 4069515011259
Číslo výrobce 361290 125GST
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Horní a dolní strana broušená. Včetně otvorů 25H6 M10 pro upínací systém přes nulový bod - rozteč 200 mm.
Charakteristika: Stabilní, kompaktní základní těleso (GGG 60) při současně velkém rozsahu upnutí. Zcela zakryté a nitridované vřeteno (zvýšená funkční spolehlivost, optimalizovaná ochrana proti třískám, minimální nároky na čištění).

Funkce:

Upínání pomocí nastavitelného momentového klíče (max. 30 Nm). Se speciálním vysokotlakým vřetenem a mechanickým posilovačem do 2,5 mm.

Použití:

Vhodné pro konvenční upínání pomocí stupňovitých čelistí a upínání Gripp z důvodu zdvihu vřetena 2,5 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích kleštin (č. 361347 125; 361348 125). 4x upínací vložky (č. 361160 7); 4x upínací vložky (č. 361240 1) a 4× upínací svorky (č. 360750 125/160).

Zvláštní příslušenství:

Čelisti (viz č. 361331−361970), momentový klíč č. 656050 vel. 60, upínací čep č. 360025.