• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Modulärt NC-högtrycksskruvstycke LCV 125 G, Backbredd A: 125GSTmm

Art-nr.: 361290 125GST
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
15 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Backbredd A (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Nollpunktspännsystem
spännkraft upp till max 40 kN
vridmoment 30 Nm
maximal spännvidd 331 mm
vikt 33 kg
färgkod för passande tillbehör LCV125G
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361290 125GST
EAN/GTIN 4069515011259
Tillverkarens nummer 361290 125GST
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Slipad över- och undersida. Inklusive hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.
Egenskaper: Stabil och kompakt stomme (GGG 60) och samtidigt stor spännvidd. Helkapslad och nitrerhärdad spindel (ökad funktionssäkerhet, optimerat spånskydd, minimalt rengöringsbehov).

Funktion:

Fastspänning med inställbar momentnyckel (högst 30 Nm) med speciell högstrycksspindel och mekanisk kraftförstärkare.

Användningsdata:

Lämplig för konventionell fastspänning med stegbackar och greppfastspänning på grundval av spindelns slaglängd 2,5 mm.

Leveransinnehåll:

Inklusive spännklor (nr 360750 125/160).

Specialtillbehör:

Backar (se nr 361331361970), momentnyckel nr 656050 storlek 60, spännbult nr 360025.