{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spannbereich | kein Spannbereich | |
| Backenbreite A | 125 mm | |
| Backen auswechselbar | ja | |
| mit Kraftverstärker | ja | |
| Drehmoment max. | 30 Nm | |
| mit Bohrung | ja | |
| Bohrungs-Durchmesser D | 25 mm | |
| Stichmaß | 200 | |
| mit Gewinde | ja | |
| Gewindegröße M | M10 | |
| schwenkbar | nein | |
| Ausführung | mechanisch | |
| mit Drehplatte | nein | |
| Material | Sphäroguss | |
| Oberfläche | geschliffen; nitriert | |
| Produktart | Maschinenschraubstock |
| Artikelnummer | 361290 125GST | |
| EAN / GTIN | 4069515011259 | |
| Herstellernummer | 361290 125GST | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |