• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Szczęka 64 mm do T-Rex / Centro Gripp, ruchome, dla typu: 125

Nr art.: 361222 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla typu 125
szerokość szczęk b 96 mm
szerokość b1 64 mm
wysokość szczęk h 45 mm
wysokość h2 14 mm
długość szczęk l 79 mm
n1 37 mm
zakres mocowania S1 21 − 68 / 22 − 144 mm
zakres mocowania S2 66 − 138 / − mm
zakres mocowania S3 131 − 209 / 137 − 286 mm
Pasujące do kodu barwnego T-Rex; Centro Gripp
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361222 125
EAN / GTIN 4250364400749
Numer producenta 6921884040040
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania małych i średnich przedmiotów. Mocowanie rur za pomocą dwóch nastawnych wkładek. Gładkie powierzchnie mocujące do zamocowania przedmiotów wstępnie obrobionych.

Pasuje do:

Szczęk ruchomych dla T-Rex nr 361202 i Centro Grip nr 361180.