{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za tip | 125 | |
| Širina čeljusti b | 96 mm | |
| Širina b1 | 64 mm | |
| Višina čeljusti h | 45 mm | |
| Višina h2 | 14 mm | |
| Dolžina čeljusti l | 79 mm | |
| n1 | 37 mm | |
| Območje vpenjanja S1 | 21 − 68 / 22 − 144 mm | |
| Območje vpenjanja S2 | 66 − 138 / − mm | |
| Območje vpenjanja S3 | 131 − 209 / 137 − 286 mm | |
| ustreza barvni kodi | T-Rex; Centro Gripp | |
| Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
| Številka izdelka | 361222 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364400749 | |
| Številka proizvajalca | 6921884040040 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |