{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor B | 96 mm | |
| Înălţimea bacurilor H | 45 mm | |
| Lungimea fălcilor L | 79 mm | |
| Suprafaţă de prindere | striat; Lis | |
| Potrivit pentru inserții interschimbabile | da; nu | |
| Număr de inserţii | 2 buc. | |
| Cu bară de ghidare | nu | |
| Reducerea lățimii fălcii | da | |
| Lățime redusă a maxilarului B3 | 64 mm | |
| Cu canal | nu | |
| Funcţie | fix | |
| Tip de fixare | Înșurubare | |
| incl. șuruburi | nu | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Tip produs | Bacuri de prindere nespecificate | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Cuprins | buc. |
| Cod articol | 361222 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364400749 | |
| Număr producător | 6921884040040 | |
| Producător/responsabil | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |