Leuka 64 mm, T-Rexille /Centro Grippille liikkuva 125

Tuote nro.: 361222 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 125
Leukojen leveys b 96 mm
Leveys b1 64 mm
Leukojen korkeus h 45 mm
Korkeus h2 14 mm
Leukojen pituus l 79 mm
n1 37 mm
Kiinnitysalue S1 21 − 68 / 22 − 144 mm
Kiinnitysalue S2 66 − 138 / − mm
Kiinnitysalue S3 131 − 209 / 137 − 286 mm
Sopii värikoodiin T-Rex; Centro Gripp
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361222 125
EAN / GTIN 4250364400749
Valmistajan numero 6921884040040

Kuvaus

Käyttö:

Pienten ja keskisuurten työkappaleiden kiinnittämiseen. Aihion kiinnittäminen mahdollista kahden säädettävän tartuntaholkin avulla. Sileät kiinnityspinnat esityöstettyjen työkappaleiden kiinnittämiseen.

Sopii:

Liikkuvat leuat malleille T-Rex nro 361202 ja Centro Grip nro 36 1180.