Szczęka 64 mm do T-Rex / Centro Gripp, ruchome, dla typu: 125

Nr art.: 361222 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. zakres mocowania
21 mm; 66 mm; 131 mm
Maks. zakres mocowania
68 mm; 138 mm; 209 mm
Szerokość szczęk B
96 mm
Wysokość szczęk H
45 mm
długość szczęk L
79 mm
Powierzchnia mocowania
Wersja gładka
do wkładek wymiennych
tak
Liczba zestawów
2 szt.
Funkcja
wersja stała
Sposób mocowania
Wkręcanie
Zawartość
1 szt.
Rodzaj produktu
Szczęki mocujące do imadeł centrujących
Powierzchnia
czernione
Zawartość
szt.
h2
14 mm
Zakres mocowania
1; 2; 3

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361222 125
EAN / GTIN 4250364400749
Numer producenta 6921884040040
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania małych i średnich przedmiotów. Mocowanie rur za pomocą dwóch nastawnych wkładek. Gładkie powierzchnie mocujące do zamocowania przedmiotów wstępnie obrobionych.

Pasuje do:

Szczęk ruchomych dla T-Rex nr 361202 i Centro Grip nr 361180.