Čelist 64 mm, pro T-Rex / Centro Gripp mobilní, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361222 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí min.
21 mm; 66 mm; 131 mm
Rozsah upnutí max.
68 mm; 138 mm; 209 mm
Šířka čelisti B
96 mm
Výška čelistí H
45 mm
Délka čelisti L
79 mm
Upínací plocha
Hladké
Vhodné pro vyměnitelné vložky
ano
Počet nástavců
2 ks
Funkce
pevný
Způsob upevnění
Šroubování
Obsah
1 ks
Druh produktu
Upínací čelisti pro středicí svěráky
Povrch
černěné
Obsah
Ks
h2
14 mm
Rozsah upnutí
1; 2; 3

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361222 125
EAN / GTIN 4250364400749
Číslo výrobce 6921884040040
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použití:

Pro upínání od malých do středně velkých obrobků. Upínání polotovarů pomocí 2 nastavitelných upínacích vložek. Hladké upínací plochy pro upínání předobrobených součástí.

Vhodné pro:

Pohyblivé čelisti T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.