Pofa 64 mm, T-Rex-hez / Centro Gripp-hez mobil, Típushoz: 125

Cikkszám: 361222 125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 125
Pofaszélesség b 96 mm
Szélesség b1 64 mm
Pofamagasság h 45 mm
Magasság h2 14 mm
Pofahossz l 79 mm
n1 37 mm
Befogási tartomány S1 21 − 68 / 22 − 144 mm
Befogási tartomány S2 66 − 138 / − mm
Befogási tartomány S3 131 − 209 / 137 − 286 mm
Hozzávaló színkód T-Rex; Centro Gripp
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361222 125
EAN / GTIN 4250364400749
Gyártó száma 6921884040040
Gyártó/felelős személy ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Leírás

Felhasználás:

Kis és közepes méret közötti munkadarabok befogásához. Nyers darabok befogása 2 − 2 darab állítható szorítókörömmel lehetséges. Sima szorítófelületek előmegmunkált munkadarabok befogása érdekében.

Alkalmazható:

Mozgó pofákhoz 361202 sz. T-Rex-hez és 361180 sz. Centro Grip-hez