{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spannbereich, min. | 21 mm; 66 mm; 131 mm | |
| Spannbereich, max. | 68 mm; 138 mm; 209 mm | |
| Backenbreite B | 96 mm | |
| Backenhöhe H | 45 mm | |
| Backenlänge L | 79 mm | |
| Spannfläche | glatt | |
| für Wechselbare Einsätze geeignet | ja | |
| Anzahl Einsätze | 2 St. | |
| Funktion | fest | |
| Befestigungsart | schrauben | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Produktart | Spannbacken für Zentrischspanner | |
| Oberfläche | brüniert | |
| Inhalt | Stück | |
| h2 | 14 mm | |
| Spannbereich | 1; 2; 3 |
| Artikelnummer | 361222 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364400749 | |
| Herstellernummer | 6921884040040 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |