• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Płyta adaptera, dla typu: 360

Nr art.: 361170 360
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wersja: System mocowania w punkcie zerowym

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xpent
Wersja System mocowania w punkcie zerowym
długość L 362 mm
szerokość B 342 mm
wysokość H 54,4 mm
Wysokość H1 26 mm
masa 28 kg
Liczba otworów ZC 4
Pasujące do kodu barwnego Xpent0
Rodzaj produktu Płyta adaptera

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361170 360
EAN / GTIN 4045197849366
Numer producenta 361170 360
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do optymalnego mocowania zacisku 5 - osiowego w systemie mocowania w punkcie zerowym 200 mm.

Pasuje do:

zestawów imadeł 5-osiowych nr 361100 i szyny podstawy nr 361115.

W dostawie:

Wraz z listwą zaciskową z śrubami cylindrycznymi.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie mocujące nr 360025, wielk. 18M16 i wielk. 18M16/138.

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Xpent" Zobacz wszystkie