Adapterio plokštelė, Tipui: 360

Prekės Nr.: 361170 360
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Modelis: Nulinio taško fiksavimo sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Xpent
Modelis Nulinio taško fiksavimo sistema
Ilgis I 362 mm
Plotis B 342 mm
Aukštis H 54,4 mm
Aukštis H1 26 mm
Svoris 28 kg
ZC kiaurymių skaičius 4
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent0
Produkto rūšis Adapterio plokštelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361170 360
EAN / GTIN 4045197849366
Gamintojo numeris 361170 360
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Optimaliam 5-ių ašių spaustuvų tvirtinimui nulinio taško sistemoje, tarpcentrinis atstumas 200 mm.

Tinka:

5 ašių spaustuvo rinkinys Nr. 361100 ir bazinė kreipiančioji Nr. 361115.

Tiekiama:

Su fiksavimo juosta ir cilindriniais varžtais.

Priedai pasirinktinai:

Fiksavimo varžtai Nr. 360025 dyd. 18M16 ir dyd. 18M16/138

Pastaba:

Kiti dydžiai − pagal užklausimą.