{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Xpent | |
| Udførelse | Nulpunktsspændesystem | |
| Længde L | 362 mm | |
| Bredde B | 342 mm | |
| Højde H | 54,4 mm | |
| Højde, H1 | 26 mm | |
| Vægt | 28 kg | |
| Antal ZC-boringer | 4 | |
| passer til farvekode | Xpent0 | |
| Produkttype | Adapterplade |
| Artikelnummer | 361170 360 | |
| EAN/GTIN | 4045197849366 | |
| Producentnummer | 361170 360 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |