Szczęka nasadowa Standard, dla typu: 80C

Nr art.: 361125 80C
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 80 mm
wysokość szczęk h 45 mm
wysokość h1 25 mm
długość szczęk l 68,5 mm
długość l1 12 mm
Pasujące do kodu barwnego Xpent1-2
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361125 80C
EAN / GTIN 4045197849052
Numer producenta 361125 80C
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powleczona, hartowana i szlifowana.
Wersja Comfort, wariant o zmniejszonej szerokości.

Zastosowanie:

Do chwytania szczęk wysuniętych nr 361140 - 361149

Pasuje do:

zestawów imadeł 5-osiowych 361100 i modułów mocujących nr 361110.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.