Szczęka nasadowa Standard, dla typu: 100C

Nr art.: 361125 100C
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 100 mm
Wysokość szczęk H 45 mm
Długość szczęk L 68,5 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana
Do wkładek wymiennych nie
Z drążkiem prowadzącym tak
Redukcja szerokości szczęk tak
Z rowkiem tak
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Ze śrubami tak
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał stal
Powierzchnia czernione
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361125 100C
EAN / GTIN 4045197849069
Numer producenta 361125 100C
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powleczona, hartowana i szlifowana.
Wersja Comfort, wariant o zmniejszonej szerokości.

Zastosowanie:

Do chwytania szczęk wysuniętych nr 361140 - 361149

Pasuje do:

zestawów imadeł 5-osiowych 361100 i modułów mocujących nr 361110.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.