Överback standard 80C

Art-nr: 361125 80C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 80 mm
backhöjd h 45 mm
Höjd h1 25 mm
backlängd l 68,5 mm
Längd l1 12 mm
passar färgkod Xpent1-2
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361125 80C
EAN/GTIN 4045197849052

Benämning

Utförande:

Belagda, härdade och slipade.
Comfort-utförande, variant med reducerad bredd.

Användningsdata:

För montering av högtrycksbackar nr 361140361149.

Passar till:

5-axliga spännbacksset nr 361100 och spännmoduler nr 361105361110.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.