Päällileuka, vakio 80C

Tuote nro.: 361125 80C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 80 mm
Leukojen korkeus h 45 mm
Korkeus h1 25 mm
Leukojen pituus l 68,5 mm
Pituus l1 12 mm
Sopii värikoodiin Xpent1-2
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361125 80C
EAN / GTIN 4045197849052

Kuvaus

Malli:

Pinnoitettu, karkaistu ja hiottu.
Comfort-malli, tavallista kapeampi.

Käyttö:

Suojaleukojen nro 361140361149 kiinnittämiseen.

Sopii:

5-akselinen kiinnityssarja nro 361100 ja kiristysmoduulit nro 361105361110.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.