Bac detaşabil standard, Pentru tip: 80C

Cod articol.: 361125 80C
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 80 mm
Înălţimea bacurilor H 45 mm
Lungimea fălcilor L 68,5 mm
Suprafaţă de prindere Lis
potrivit pentru inserții interschimbabile nu
Cu șină de ghidare nu
Reducerea lățimii fălcii da
cu canal nu
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
incl. șuruburi da
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Suprafaţă brunat
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 361125 80C
EAN / GTIN 4045197849052
Număr producător 361125 80C
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire, călite şi rectificate.
Model confort, variantă cu lăţime redusă.

Aplicaţie:

Pentru prinderea bacurilor de protecţie Cod 361140 − 361149.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 și module de strângere Cod 361105 − 361110.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.