Bakke standard, Til type: 80C

Art.-nr.: 361125 80C
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 80 mm
Kæbehøjde h 45 mm
Højde, h1 25 mm
Kæbelængde l 68,5 mm
Længde, l1 12 mm
passer til farvekode Xpent1-2
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361125 80C
EAN/GTIN 4045197849052
Producentnummer 361125 80C
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Coated, hærdet og slebet.
Comfort-udførelse, breddereduceret udgave.

Anvendelse:

Til fastholdelse af forsatsbakkerne nr. 361140361149.

Passer til:

5-akset-spænder, sæt nr. 361100 og spændemoduler nr. 361105361110.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter