Rátétpofa, standard, Típushoz: 80C

Cikkszám: 361125 80C
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 80 mm
Pofamagasság h 45 mm
Magasság h1 25 mm
Pofahossz l 68,5 mm
Hossz l1 12 mm
Hozzávaló színkód Xpent1-2
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361125 80C
EAN / GTIN 4045197849052
Gyártó száma 361125 80C
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Bevonattal, edzett és köszörült.
Comfort kivitel, csökkentett szélességű változat.

Felhasználás:

A 361140361149 sz. előtétpofák felfogásához.

Alkalmazható:

5 tengelyes befogó készlet 361100 sz. és befogó modul 361105361110 sz.

Tartalom:

Rögzítőcsavarokkal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek