Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Imadła NC ze wspomaganiem siły mocowania HD, wersja LC, Typ: 125

Nr art.: 360500 125

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360500 125
EAN / GTIN 4250364400015
Numer producenta 6921688000955
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Niewielkie gabaryty: optymalny stosunek zakresu mocowania do długości całkowitej. Możliwość wyboru siły mocowania: 11- stopniowa: szerokość szczęk 70/90 mm, 4-stopniowa: szerokość szczęk 125/160/200 mm. Bardzo sztywny korpus z żeliwa sferoidalnego, szlifowana strona górna i dolna, dokładność sparowania 0,02 mm.
Cecha:
wrzeciono azotowane i całkowicie obudowane!
  • zwiększona niezawodność działania
  • zoptymalizowana ochrona przed wiórami
  • mniejszy nakład na czyszczenie.
Z otworami 25H6 M10 dla systemu mocowania w systemie zerowym, wymiar 200 mm.

W dostawie:

2 szczęki stopniowe (= standard!), 1 korbka ręczna, 4 łapy mocujące i klucz trzpieniowy. 1 szczęka nasadzana dla rozwartości od 0 mm dla wielk. 160 i 200.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń mocujący nr 360025

Wskazówka:

Długość całkowita L imadła nie zmienia się nawet w przypadku dużych detali (niewielkie strefy kolizji).