Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Imadła NC ze wspomaganiem siły mocowania HD, wersja LC, Typ: 70

Nr art.: 360500 70

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360500 70
Numer producenta 6921268000055
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Ejecución:

Medidas constructivas reducidas. Relación óptima abertura de sujeción / longitud total. Se puede preseleccionar la presión de sujeción deseada: en 11 grados: Ancho de bocas 70 / 90 mm, en 4 grados: Anchura de mordazas 125 / 160 / 200 mm. Cuerpo de base especialmente rígido de fundición esferoidal, lados superior e inferior rectificados; precisión de emparejamiento 0,02 mm.
Característica:
¡Husillo completamente encapsulado y nitrurado!
  • Seguridad de funcionamiento alta.
  • Protección contra virutas optimizada.
  • Gasto de limpieza mínimo.
En la figura se puede ver la diferencia con respecto a los otros tamaños.

Volumen de suministro:

Incluidas 2 mordazas escalonada (¡= estándar!), 1 manivela, 4 bridas de sujeción y llave de espigón. 1 mordaza suplementaria para gama de sujeción desde 0 mm en los tamaños 160 y 200.

Nota:

La longitud total L de la mordaza se mantiene invariable incluso en caso de piezas de trabajo grandes (zonas de colisión reducidas).