Execuţie:
Dimensiuni mici: Raport optim plajă de strângere / lungime totală. Presiunea de strângere dorită poate fi presetată: î
n 11 trepte: lăţimea bacurilor 70 / 90 mm,
în 4 trepte: lăţimea bacurilor 125 / 160 / 200 mm. Corp de bază deosebit de rigid din fontă cu grafit nodular,
rectificat pe partea superioară şi pe cea inferioară, precizie de poziţionare în 0,02 mm.Caracteristică: Şurub complet capsulat şi nitrurat!- Siguranţă sporită la funcţionare.
- Protecţie optimizată contra aşchiilor.
- Efort redus de curăţare.
Inclusiv găuri 25H6 M10 pentru sistem de strângere în punctul zero măsură fixă 200 mm.
Livrare:
Inclusiv 2 bacuri în trepte (= standard!), 1 manivelă manuală, 4 bride de fixare fără trepte şi cheie tubulară. 1 bac ataşabil pentru plaja de strângere de la 0 mm cu Ref. de la 160 până la 200.
Accesorii opţionale:
Bolţ de pretensionare Cod
360025.
Notă:
Lungimea totală L a menghinei rămâne neschimbată chiar şi la piesele mari (zone de coliziune puţine).