Exécution:
Encombrement réduit: le rapport plage de serrage / longueur totale est optimal. Pression de réglage présélectionnable:
sur 11 niveaux: largeur de mors 70 / 90 mm,
sur 4 niveaux: largeur de mors 125 / 160 / 200 mm. Corps de base en fonte sphéroïdale particulièrement rigide,
bords inférieurs et supérieurs rectifiés, parallélisme des mors 0,02 mm.Caractéristique:
Broche entièrement protégée et nitrurée!- Sécurité de fonctionnement accrue.
- Pare-copeaux optimisé.
- Opérations de nettoyage minimisées.
Y compris alésages 25H6 M10 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.
Livraison:
Avec 2 mors étagés (= standard!), 1 manivelle, 4 brides de serrage et une clé mâle coudée. 1 mors supplémentaire pour plage de serrage à partir de 0 mm pour tailles 160 et 200.
Accessoire(s):
Remarque(s):
La longueur totale L de l’étau reste inchangée, même pour l’usinage de pièces de grande taille (moins de zones de collision).