Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

NC-Hochdruckspanner Version LC, Typ: 125

Artikel-Nr.: 360500 125

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360500 125
EAN / GTIN 4250364400015
Herstellernummer 6921688000955
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Geringe Baumaße: Optimales Verhältnis Spannbereich / Gesamtlänge. Gewünschter Spanndruck vorwählbar: in 11 Stufen: Backenbreite 70 / 90 mm, in 4 Stufen: Backenbreite 125 / 160 / 200 mm. Besonders steifer Grundkörper aus Sphäroguss, Ober- und Unterseite geschliffen, Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.
Merkmal:
Vollständig gekapselte und nitrierte Spindel!
  • Erhöhte Funktionssicherheit.
  • Optimierter Späneschutz.
  • Minimierter Reinigungsaufwand.
Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Stufenbacken (= Standard!), 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen und Stiftschlüssel. 1 Vorsatzbacke für Spannbereich ab 0 mm bei den Größen 160 und 200.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025.

Hinweis:

Gesamtlänge L des Spanners bleibt auch bei großen Werkstücken unverändert (geringe Kollisionszonen).