Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Torno de alta pressão NC versão LC, Tipo: 125

N.º do artigo: 360500 125

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Modelo: Sistema de fixação de ponto zero

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série NC8
Tipo 125
Modelo Sistema de fixação de ponto zero
Força de fixação até máximo 40 kN
Peso 35 kg
Comprimento total L 483 mm
Comprimento do corpo base a 398 mm
Largura do corpo base B 126 mm
Área de aperto b 0 mm - 182 mm
Altura do corpo base c −0,02 100 mm
Área de aperto d 131 mm - 313 mm
Altura do mordente h 39,5 mm
Ranhura longitudinal l H7 20 mm
m 180 mm
Ranhura transversal n H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
t 144 mm
Código de cor para acessório adequado LC
Tipo de produto torno

Identificação e classificação

Número do artigo 360500 125
EAN/GTIN 4250364400015
Número do fabricante 6921688000955
Fabricante/responsável ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrição

Versão:

Dimensões pequenas: Área de aperto da relação ideal/comprimento total. Pressão de aperto desejada pré-selecionável: em 11 níveis: Largura do mordente 70 / 90 mm, em 4 níveis: Largura do mordente 125 / 160 / 200 mm. Corpo base extremamente rígido de ferro fundido de grafite esferoidal, retificado em cima e em baixo; precisão de acoplamento 0,02 mm.
Característica:
Fuso totalmente encapsulado e nitrurado!
  • Maior fiabilidade funcional.
  • Proteção otimizada contra aparas.
  • Esforço de limpeza minimizado.
Inclui furos 25H6 M10 para sistema de fixação de ponto zero calibre 200 mm.

Material fornecido:

Inclui 2 mordentes escalonados (= padrão!), 1 manivela, 4 garras de aperto e chave de pinos. 1 mordente frontal para área de aperto de 0 mm para os tamanhos 160 e 200.

Acessórios especiais:

Pino de aperto n.º 360025.

Nota:

O comprimento total L da braçadeira permanece inalterado mesmo para peças de trabalho grandes (zonas de colisão pequenas).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados