Imadła centrujące, pneumatyczne, Typ: 100

Nr art.: 360180 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. siła mocująca do 10 kN
maksymalna wydajność sprężonego powietrza 9 bar
masa 4,8 kg
szerokość szczęk A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
wysokość H 95 mm
skok mocowania 6 mm
Pasujące do kodu barwnego PCV 100
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360180 100
EAN / GTIN 4062406572945
Numer producenta 360180 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Provedení:

  • Nastavitelný zdvih + 5 mm na každou stranu.
  • Plynule nastavitelná upínací síla až 22,5 kN. Aritmetický součet = 45 kN.
  • Také v případě ztráty stlačeného vzduchu má středicí svěrák mírné (cca 60 kg) předpnutí, aby bylo zajištěno bezpečné umístění obrobku např. u výměnných stolů.

Použití:

Pro středicí upínání konstrukčních dílů. Vhodný pro automatizovaný provoz pomocí 4kanálových upínacích hrnců, ale také přes boční přípojky.

Zvláštní příslušenství:

Program čelistí č. 360135360151 vel. 80.