Imadła centrujące, pneumatyczne, Typ: 160

Nr art.: 360180 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szybka regulacja zakresu mocowania nie
Długość całkowita min. L 160 mm
Szerokość całkowita B 160 mm
Wys. całkowita H 99,2 mm
Szerokość szczęk A 104 mm
Głębokość mocowania h2 8,5 mm
Szczęki wymienne tak
Wybór siły mocowania maksymalna siła zaciskająca
Siła mocowania 22,5 kN
Z otworem tak
Szczęka wahliwa nie
Możliwość obrotu nie
Wersja Pneumatyczne
Maksymalna wydajność sprężonego powietrza 9 bar
Z płytą obrotową nie
Masa 12,2 kg
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360180 160
EAN / GTIN 4062406198732
Numer producenta 360180 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Regulowany skok +5 mm na stronę.
  • Bezstopniowa regulacja siły mocowania do 22,5 kN. Suma arytmetyczna = 45 kN.
  • Również przy utracie sprężonego powietrza imadło umożliwia niewielkie (ok. 60 kg) mocowanie wstępne, co gwarantuje bezpieczne ułożenie obrabianego elementu, np. w przypadku stołów wymiennych.

Zastosowanie:

Do centrycznego mocowania komponentów. Nadaje się do automatycznej pracy w gniazdach mocujących 4-kanałowych, a także z przyłączami bocznymi.

Wyp. dodatkowe:

Zestaw szczęk nr 360183 – 360187.