Pár adaptérů čelistí, Pro typ: 80

Artiklové číslo: 360151 80
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 80 mm
Rozsah upínání 87 mm - 168 mm
Vhodné pro barevný kód ZC 80; PCV 100
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360151 80
EAN / GTIN 4062406199890
Číslo výrobce 360151 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Ke zvětšení oblasti upínání v kombinaci s nástavbovými čelistmi č. 360135360141.

Vhodné pro:

Středicí svěrák č. 360130360134.

Poznámka:

Čelisti lze bez problémů použít na starších revizích 360130, 360133 a 360134. Starší revize mají místo kulových táhel pro uchycení čelistí otvory se závitem.