Kulka do czyszczenia, ⌀ chwytu d1: 20mm

Nr art.: 358952 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
75 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie luzem
Długość L 78 mm
średnica trzonka d1 20 mm
Długość chwytu L1 43 mm
Średnica głowica D 37 mm
Liczba wyjść 4 szt.
Regulacja pionowo
Czynnik roboczy sprężone powietrze; środek chłodząco-smarujący
Zakres roboczy 360 stopni
Maks. ciśnienie robocze 80 bar
Maks. zakres prędkości obrotowej 100 min-1
Rodzaj produktu kulka do czyszczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358952 20
EAN / GTIN 4060576125374
Numer producenta 0308590
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Zaleta:

  • Korzystna cenowo jednostka umożliwiająca elastyczną automatyzację maszyny.
  • Szybkie, automatyczne czyszczenie umożliwiające maksymalne wykorzystanie maszyny.
  • Dodatkowy nakład czasu zostaje zredukowany do minimum.
  • Większe bezpieczeństwo operatora maszyn.
  • Zakres roboczy 360°.
  • Do mocowania w dowolnych systemach uchwytów narzędziowych w chłodzeniem wewnętrznym.

Funkcja:

Urządzenie do czyszczenia jest napędzane hydraulicznie cieczą maszynową (filtrowaną, maks. rozmiar cząstek 30 µm) lub pneumatycznie, filtrowanym sprężonym powietrzem wg ISO 8573-1:2010.
Z dysz na końcówce sferycznej wydobywa się silny strumień powietrza lub środka chłodząco-smarującego, wypychanego z uchwytu narzędziowego przez otwór w chwycie urządzenia do czyszczenia. Podczas przemieszczania się wrzeciona głowica obraca się dodatkowo, docierając w ten sposób również do ostatniego kąta w przestrzeni roboczej.
Korki gwintowane i wkładki dławiące modyfikują strumień czyszczący.