{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Hossz L | 78 mm | |
| L1 | 35 mm | |
| ⌀ D | 37 mm | |
| Maximális fordulatszám | 100 min-1 | |
| max. hűtőfolyadék nyomás | 80 bar | |
| Működési tartomány | 360 fok | |
| Termék fajtája | Tisztító labda |
| Cikkszám | 358952 20 | |
| EAN / GTIN | 4060576125374 | |
| Gyártó száma | 0308590 | |
| Gyártó/felelős személy | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |