• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Reinigingsbal, Schacht-⌀ d1: 20mm

Artikelnummer: 358952 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 78 mm
L1 35 mm
⌀ D 37 mm
Maximaal toerental 100 min-1
Max. koelvloeistofdruk 80 bar
Werkgebied 360 graden
Producttype Reinigingsbal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 358952 20
EAN/GTIN 4060576125374
Nummer fabrikant 0308590
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Omschrijving

Voordeel:

  • Voordelige eenheid voor een flexibele automatisering in de machine.
  • Snel, geautomatiseerd reinigen voor een maximale benutting van de machine.
  • Neventijden worden tot een minimum verminderd.
  • Verhoogde veiligheid voor de gebruiker van de machine.
  • Werkgebied van 360°.
  • Voor de opname in gewenste gereedschapshoudersystemen met inwendige koeling.

Functie:

Het reinigingsapparaat wordt hydraulisch via de machinevloeistof (gefilterd, max. partikelgrootte 30 µm) of pneumatisch, via gefilterde perslucht volgens ISO 8573-1:2010 gebruikt.
Uit de nippels komt op de kogelkop een krachtige straal van lucht of koelsmeermiddel uit de gereedschapsopname via een boring in de schacht van het reinigingsapparaat. De kop kan bij de procedure van de spindel extra draaien en hierdoor ook de laatste hoek in de werkruimte bereiken.
De schroeven en smoorkleppen veranderen de reinigingsstraal.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan