{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento L | 78 mm | |
| L1 | 35 mm | |
| ⌀ D | 37 mm | |
| n.º máximo de rotações | 100 r.p.m. | |
| pressão máx. do agente refrigerante | 80 bar | |
| Área de trabalho | 360 grau | |
| Tipo de produto | Bola de limpeza |
| Número do artigo | 358952 20 | |
| EAN/GTIN | 4060576125374 | |
| Número do fabricante | 0308590 | |
| Fabricante/responsável | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |