Čisticí míček, Stopka ⌀ d1: 20mm

Artiklové číslo: 358952 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Délka L 78 mm
Průměr hřídele d1 20 mm
Délka stopky L1 43 mm
Průměr hlavy D 37 mm
Počet výstupů 4 ks
Vyrovnání vertikální
Pracovní médium chladicí médium; stlačený vzduch
Pracovní rozsah 360 stupně
Pracovní tlak max. 80 bar
Rozsah otáček max. 100 min-1
Druh produktu čisticí míček

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358952 20
EAN / GTIN 4060576125374
Číslo výrobce 0308590
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Výhoda:

  • Cenově výhodná jednotka pro flexibilní automatizaci ve stroji.
  • Rychlé, automatické čištění pro maximální vytíženost stroje.
  • Prostoje sníženy na minimum.
  • Zvýšená bezpečnost pro obsluhu stroje.
  • Pracovní oblast 360°.
  • Pro uchycení do jakýchkoli systémů s upínacím trnem s vnitřním chlazením.

Funkce:

Čistící zařízení je poháněno hydraulicky strojní kapalinou (filtrovaná, max. velikost částic 30 µm) nebo pneumaticky, filtrovaným stlačeným vzduchem podle ISO 8573-1:2010.
Z trysek vychází na kulové hlavici silný paprsek vzduchu nebo chladicího média, který je tlačen z upínače nástrojů přes otvor ve stopce čistícího zařízení. Hlavice může při pojíždění vřetena navíc rotovat a dosáhne tak i do posledního koutu v pracovním prostoru.
Uzavírací šrouby a škrticí vložky mění čisticí paprsek.