{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Ilgis I | 78 mm | |
| L1 | 35 mm | |
| ⌀ D | 37 mm | |
| maksimalus sūkių skaičius | 100 min-1 | |
| maks. aušinimo priemonės slėgis | 80 bar | |
| Darbinės ribos | 360 laipsniai | |
| Produkto rūšis | Valymo kamuolys |
| Produkto numeris | 358952 20 | |
| EAN / GTIN | 4060576125374 | |
| Gamintojo numeris | 0308590 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Germany, www.schunk.com |