Čistilna kroglica 20 mm

Št. art.: 358952 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 78 mm
L1 35 mm
⌀ D 37 mm
Maksimalno število vrtljajev 100 min-1
Maks. tlak hladilnega sredstva 80 bar
Delovno območje 360 stopinj
Vrsta izdelka Čistilna kroglica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 358952 20
EAN/GTIN 4060576125374
Številka proizvajalca 0308590

Opis

Prednosti:

  • Cenovno ugodna enota za fleksibilno avtomatizacijo v stroju.
  • Hitro, avtomatizirano čiščenje za maksimalno izkoriščenost stroja.
  • Dodatni čas se skrajša na minimum.
  • Večja varnost za upravljavca stroja.
  • Delovno območje 360°.
  • Za pritrditev v poljubne sisteme držal za orodje z notranjim hlajenjem.

Funkcija:

Čistilno napravo lahko uporabljate na hidravlični način prek strojne tekočine (filtriranje, maks. velikost delcev 30 µm) ali pnevmatski način, prek filtriranega stisnjenega zraka po ISO 8573-1:2010.
Iz šob na okrogli glavi prihaja močan tok zraka ali hladilno mazalno sredstvo, ki se iz vpenjala orodij iztisne prek izvrtine v držalu čistilne naprave. Glava lahko pri pomiku vretena dodatno zarotira in tako doseže tudi zadnji kot v delovnem prostoru.
Mašilni vijaki in dušilni nastavki spremenijo curek za čiščenje.