{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | løs | |
| Længde | 78 mm | |
| Skaftdiameter | 20 mm | |
| Skaftlængde | 35 mm | |
| Hoved-diameter | 37 mm | |
| Antal udgange | 4 stk. | |
| Retning | lodret | |
| Arbejdsmedie | kølesmøremiddel; trykluft | |
| Arbejdsområde | 360 grader | |
| Maks. arbejdstryk | 80 bar | |
| Omdrejningstalområde maks. | 100 min-1 | |
| Produkttype | rengøringskugle |
| Artikelnummer | 358952 20 | |
| EAN/GTIN | 4060576125374 | |
| Producentnummer | 0308590 | |
| Producent/ansvarlig person | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |