{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie sieciowe | 12 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz; 60 Hz | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica ekranu w mm | 254 mm | |
| Średnica ekranu w calach | 10 cal | |
| Wyświetlacz | ekran dotykowy | |
| Rodzaj produktu | Wskaźnik | |
| Złącze | USB | |
| Długość | 280 mm | |
| Szerokość | 180 mm | |
| Wysokość | 90 mm |
| Numer artykułu | 355012 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406755447 | |
| Numer producenta | 355012 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |