{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune de reţea | 12 V | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz; 60 Hz | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru ecran | 254 mm | |
| Diametru ecran | 10 inch | |
| Ecran | ecran tactil | |
| Tip produs | Aparat de afișare | |
| Interfaţă | USB | |
| Lungime | 280 mm | |
| Lăţime | 180 mm | |
| Înălţime | 90 mm |
| Cod articol | 355012 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406755447 | |
| Număr producător | 355012 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |