{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Tinklo įtampa | 12 V | |
| Tinklo dažnis | 50 Hz; 60 Hz | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Ekrano skersmuo coliais | 254 mm | |
| Ekrano skersmuo coliais | 10 in | |
| Ekranas | liečiamasis ekranas | |
| produkto rūšis | Indikatorius / ekranas | |
| Sąsaja | USB | |
| Ilgis | 280 mm | |
| Plotis | 180 mm | |
| Aukštis | 90 mm |
| Produkto numeris | 355012 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406755447 | |
| Gamintojo numeris | 355012 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |