{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ zaslona | 10 col | |
| Priključna napetost | 12 V | |
| Frekvenca | 50 - 60 Hz | |
| Dolžina | 280 mm | |
| Širina | 180 mm | |
| Višina | 90 mm | |
| Vrsta izdelka | Digitalni prikazovalniki |
| Številka izdelka | 355012 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406755447 | |
| Številka proizvajalca | 355012 10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |