{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Síťové napětí | 12 V | |
| Síťová frekvence | 50 Hz; 60 Hz | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr obrazovky v milimetrech | 254 mm | |
| Průměr obrazovky v palcích | 10 palec | |
| Displej | dotyková obrazovka | |
| Druh produktu | Zobrazovací jednotka | |
| Rozhraní | USB | |
| Délka | 280 mm | |
| Šířka | 180 mm | |
| Výška | 90 mm |
| Katalogové číslo | 355012 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406755447 | |
| Číslo výrobce | 355012 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |