Ersatz-Panel VG Basic, Bildschirmgröße: 10Zoll

Artikel-Nr.: 355012 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bildschirmgröße (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Netzspannung 12 V
Netzfrequenz 50 Hz; 60 Hz
Energieversorgung Netzbetrieben
Durchmesser Bildschirm 254 mm
Durchmesser Bildschirm 10 Zoll
Display Touchscreen
Produktart Anzeigegerät
Schnittstelle USB
Länge 280 mm
Breite 180 mm
Höhe 90 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 355012 10
EAN / GTIN 4062406755447
Herstellernummer 355012 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • 10 Zoll Touchscreen.
  • Windows 10 Betriebssystem.
  • VGBasic Messsoftware
  • USB-Anschluss für USB-HUB.

Passend für:

Nr. 355010 VGBASIC.

Lieferumfang:

Frontblech und Befestigungsbride.