• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen tirsdag den 26. maj fra kl. 20:00 til 21:00 være midlertidigt utilgængelig. Vi beklager eventuelle gener

Reservepanel VG Basic, Skærmstørrelse: 10tommer

Art.-nr.: 355012 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærmstørrelse (tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Netspænding 12 V
Netfrekvens 50 Hz; 60 Hz
Energiforsyning med kabel
Skærmdiameter i millimeter 254 mm
Skærmdiameter i tommer 10 tommer
Display touchskærm
Produkttype Displayenhed
Grænseflade USB
Længde 280 mm
Bredde 180 mm
Højde 90 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 355012 10
EAN/GTIN 4062406755447
Producentnummer 355012 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • 10 tommers touchscreen.
  • Windows 10 operativsystem.
  • VGBasic målesoftware
  • USB-tilslutning til USB-HUB.

Passer til:

Nr. 355010 VGBASIC.

Leveringsomfang:

Frontplade og monteringsmateriale.