Rezervni panel VG Basic 10 col

Artikl br.: 355012 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ zaslona 10 col
Priključni napon 12 V
Frekvencija 50 - 60 Hz
Duljina 280 mm
širina 180 mm
Visina 90 mm
Vrsta proizvoda Digitalni indikator

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 355012 10
EAN / GTIN 4062406755447

Opis

Izvedba:

  • Zaslon osjetljiv na dodir od 10 inča.
  • Operacijski sustav Windows 10.
  • Softver za mjerenje VGBasic
  • USB priključak za USB-HUB.

Odgovara:

br. 355010 VGBASIC.

Opseg isporuke:

Prednji lim i pričvrsna obujmica.