{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit abgewinkelter Form J 21 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Położenie końcówki | odsadzone | |
| Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN ISO 5256 | Do wewnętrznych pierścieni osadczych | |
| Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 19 mm | |
| Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 60 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Właściwości | Wymienne końcówki | |
| Norma | DIN ISO 5256 | |
| Długość całkowita | 180 mm |
| Numer artykułu | 34695 | |
| EAN / GTIN | 4010995346959 | |
| Numer producenta | 34695 | |
| Numer L | L60070 1748 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |