{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit abgewinkelter Form J 21 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Position pointe | avec coude | |
| Utilisation circlips, DINISO 5256 | pour circlips intérieurs | |
| Pour diamètre min., pour circlips intérieurs | 19 mm | |
| Pour diamètre max., pour circlips intérieurs | 60 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Caractéristiques | pointes interchangeables | |
| Norme | DINISO 5256 | |
| Longueur totale | 180 mm |
| Référence article | 34695 | |
| EAN / GTIN | 4010995346959 | |
| Réf. fabricant | 34695 | |
| Article hors catalogue | L60070 1748 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |