Clește clasic cu clești cu clești MagicTips® pentru inele interioare (boruri) cu formă unghiulară J 21, 180 mm

Cod articol.: 34695
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit abgewinkelter Form J 21
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Poziție vârf îndoită
Utilizarea inelului de fixare, DIN ISO 5256 Pentru inele de siguranţă interioare
Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă interioare 19 mm
Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă interioare 60 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Caracteristici Vârfuri înlocuibile
Standard DIN ISO 5256
Lungimea totală 180 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 34695
EAN / GTIN 4010995346959
Număr producător 34695
L-Număr L60070 1748
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Reduce costurile: evită daunele datorate inelelor de reținere pierdute în mediul de lucru
  • Economisește timp: inelele de reținere sunt fixate sigur și ferm în priză
  • Aplicație: Pentru introducerea / îndepărtarea inelelor de reținere în interior în alezaje
  • Nota de subsol: cu funcția de blocare de siguranță MagicTips® DIN ISO 5256

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • Tip: J 21
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Lungime totală (mm): 180 mm
  • Lungime totală (inchi): 7″
  • Inel de reținere interior min (mm): 19 mm
  • Circ interior max (mm): 60 mm
  • Inelul interior min - max (mm): 19 - 60
  • Cu baterie / baterie: Nr